ガラスカットオープナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48152617 品番EA846CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,560
販売価格(税別)
119,600

リング内部には対角線上にラインが引かれており、切り込み線に合わせて正確なガラスカットが可能です。ローレット部分を含めたリング内部は回転します。サイズは黒ハンドルを一番根本まで押し込んだ際の数値です。

ストローク(mm)18 寸法(mm)195×70×138 質量(kg)1.44 奥行(mm)110 板厚(mm)可能:6〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする