ドラム缶用手押し薬剤ポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48152915 品番EA990XC-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,006
販売価格(税別)
5,460

VG100まで。

用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。 材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316 全長(mm)1200 質量(g)900 吐出量(mL/ストローク)380 吐出口外径(Φmm)22.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-17
用途:
油類の移し替え
有限会社佐藤熱処理 様

以前に購入したものはエンジンオイルに使用しており問題無いですが、今回アルコール用に購入し使用しましたが1回使っただけで吸い上げなくなりました。アルコール対応との事で購入したのですが・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする