※Rローラ
椿本チエイン
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2040
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
チェーンNo.
RF2040S
歯数
25
注文コード
48153262
品番
RF2040S-1B1212T-S2517A
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数・軸穴径
など
322
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.3
チェーンNo.
RF2040S
軸穴種別
面圧タイプ
歯数
25
軸穴径(Φmm)
17
材質
スチール
取付方式
A
寸法L1(mm)
14
締付トルク(N・m)
8.3
寸法Df(mm)
42
締付ボルト(本数)
5
締付ボルト(サイズ)
M5×18
ハブ長さL(mm)
25
ハブ径D
H
(mm)
63
寸法DC(mm)
32
最大伝達トルク(N・m)
198
外径Do(Φmm)
108
ローラ形式
Sローラ
ローラーピッチ円径dp(mm)
102.14
作用歯数
12.5
スリーブ枠番
S2