バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2040

バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2040 - 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2040 - 椿本チエイン
材質スチール締付トルク(N・m)8.3内容量1個
322件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48142315RF2040R-1B1000T-S2515AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-15
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142324RF2040R-1B1000T-S2515BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-15
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142333RF2040R-1B1000T-S2516AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-16
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142342RF2040R-1B1000T-S2516BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-16
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142351RF2040R-1B1000T-S2517AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-17
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142367RF2040R-1B1000T-S2517BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-17
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142376RF2040R-1B1000T-S2518AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-18
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142385RF2040R-1B1000T-S2518BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-18
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142394RF2040R-1B1000T-S2519AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-19
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142403RF2040R-1B1000T-S2519BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-19
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142412RF2040R-1B1000T-S2520AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-20
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142421RF2040R-1B1000T-S2520BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-20
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142437RF2040R-1B1000T-S2522AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-22
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142446RF2040R-1B1000T-S2522BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-22
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142455RF2040R-1B1000T-S3324AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-24
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142464RF2040R-1B1000T-S3324BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-24
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142473RF2040R-1B1000T-S3325AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-25
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142482RF2040R-1B1000T-S3325BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-25
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142491RF2040R-1B1000T-S3328AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-28
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142507RF2040R-1B1000T-S3328BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-28
8,520
6,098
6,708(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142771RF2040R-1B1100T-S2515AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-15
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142787RF2040R-1B1100T-S2515BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-15
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142796RF2040R-1B1100T-S2516AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-16
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142805RF2040R-1B1100T-S2516BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-16
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142814RF2040R-1B1100T-S2517AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-17
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142823RF2040R-1B1100T-S2517BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-17
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142832RF2040R-1B1100T-S2518AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-18
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142841RF2040R-1B1100T-S2518BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-18
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142857RF2040R-1B1100T-S2519AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-19
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142866RF2040R-1B1100T-S2519BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-19
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142875RF2040R-1B1100T-S2520AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-20
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142884RF2040R-1B1100T-S2520BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-20
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142893RF2040R-1B1100T-S2522AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-22
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142902RF2040R-1B1100T-S2522BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-22
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142911RF2040R-1B1100T-S4424AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-24
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142927RF2040R-1B1100T-S4424BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-24
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142936RF2040R-1B1100T-S4425AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-25
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142945RF2040R-1B1100T-S4425BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-25
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142954RF2040R-1B1100T-S4428AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-28
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142963RF2040R-1B1100T-S4428BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-28
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142972RF2040R-1B1100T-S4430AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-30
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142981RF2040R-1B1100T-S4430BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-30
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48142997RF2040R-1B1100T-S4432AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-32
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48143006RF2040R-1B1100T-S4432BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-32
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48143015RF2040R-1B1100T-S4435AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-35
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48143024RF2040R-1B1100T-S4435BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-35
9,180
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
48143392RF2040R-1B1200T-S2515AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-15
9,420
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48143401RF2040R-1B1200T-S2515BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-15
9,420
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48143417RF2040R-1B1200T-S2516AスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-16
9,420
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
48143426RF2040R-1B1200T-S2516BスプロケットB形17.3RF2040R面圧タイプ-16
9,420
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする