フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
UL.ケーブルコネクタ、PG90°、ストレート、シールド可能.コネクタにアクセサリ(シールドスリーブ、シーリングリング)は付属しません。コネクタにシールドを付与するには、これらのアクセサリ部品を個別に注文してください。
シリーズ
1619
注文コード
48153508
品番
1619759
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・シリーズ・内容量
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL.ケーブルコネクタ、PG90°、ストレート、シールド可能.コネクタにアクセサリ(シールドスリーブ、シーリングリング)は付属しません。コネクタにシールドを付与するには、これらのアクセサリ部品を個別に注文してください。
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
1619
端子種別
はんだ
定格電流(A)
8
保護等級
IP67
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
シリーズ番号
CA-16P
コネクタサイズ
M23
コンタクトジェンダー
オス
接合型
ネジロック