エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケットレンチセット
(1/2”DR)インパクトソケットセット(インチ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48153527
品番
EA164XA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,320
販売価格(税別)
¥
41,200
バスケットに入れる
ソケットホルダー付。6ポイント。
材質
スチール
全長(mm)
37.3〜49.2
差込角(inch)
1/2”
外径(mm)
18.3〜44.5
対辺(inch)
7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8・1-1/4(13個組)