エスコ
エスコの 耐切創手袋
エスコの アラミド 耐切創手袋
エスコの すべり止め付き アラミド
耐切創ケブラー手袋(難燃/ネオプレンコート)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48153685
品番
EA354BX-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,280
販売価格(税別)
¥
4,800
バスケットに入れる
難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます。スポンジネオプレン、ケブラー製。
厚さ(mm)
1.6
全長(mm)
260
色
グレー
サイズ
XL
機能
耐切創性、難燃性
手のひらまわり(cm)
25.4