フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
UL.パネル取り付け用のフランジパネルコネクタ
シリーズ
CA-09P1N122S00
注文コード
48154077
品番
1619972
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・シリーズ・内容量
など
196
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
UL.パネル取り付け用のフランジパネルコネクタ
取付方式
バルクヘッド取り付け
シリーズ
CA-09P1N122S00
端子種別
はんだ
定格電流(A)
20
保護等級
IP67
コンタクト数
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート
シリーズ番号
CA-9P
コネクタサイズ
M23
コンタクトジェンダー
オス
接合型
SPEEDCON