折りたたみ式コンテナ(116・155L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード48154114 品番EA506A-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

75L以上のコンテナに使用出来る共通蓋です。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)656×447×15 ブルー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)656×447×15 質量(g)700 適合コンテナEA506A-53、-54 入数(個)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする