仕様UL.ケーブルコネクタ、PG90°、ストレート、シールド可能.コネクタにアクセサリ(シールドスリーブ、シーリングリング)は付属しません。コネクタにシールドを付与するには、これらのアクセサリ部品を個別に注文してください。
取付方式ケーブルマウント
シリーズCA-12P1N1280DN
端子種別はんだ
定格電流(A)8
保護等級IP67
コンタクト数12
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート
シリーズ番号CA-12P
コネクタサイズM23
コンタクトジェンダーオス
接合型ネジロック