エスコ
エスコの トラック整備・補修部品
エスコの トラック整備工具・用品
エスコの トラック用ソケット
エルボコネクタソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
対辺(mm)
12
注文コード
48154699
品番
EA618PY-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,772
販売価格(税別)
¥
2,520
バスケットに入れる
この商品は
対辺
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途
4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。
全長(mm)
50
質量(g)
60
対辺(mm)
12
差込角(inch)
3/8”
外径(mm)
18.5