エルボコネクタソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 対辺(mm)22 注文コード48154735 品番EA618PY-22A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,245
販売価格(税別)
2,950
この商品は対辺など5種類から選べます 他の種類を見る

一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。

用途4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。 全長(mm)50 質量(g)153 対辺(mm)22 差込角(inch)3/8” 外径(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする