エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用Sカン
Sフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
48155268
品番
EA638DW-86
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥198
販売価格(税別)
¥
180
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄(マットホワイト焼付塗装仕上げ)。
全長(mm)
50
色
ホワイト
使用荷重(kg)
9
口幅(mm)
14
入数(個)
2
線径(mm)
3.2