エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用Sカン
Sフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
48155277
品番
EA638DW-87
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質は鉄(マットホワイト焼付塗装仕上げ)。
全長(mm)
75
色
ホワイト
使用荷重(kg)
6
口幅(mm)
20
入数(個)
2
線径(mm)
3.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48155277
EA638DW-87
64757018
EA638DW-82
75x3.2mm Sフック(マットブラック焼付塗装/2個)
エスコ
1個(2個)
¥
255
税込
¥
281
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)