Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の ディスクリート
ラジアルリード型 焦電型赤外線センサ EKMCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
48155398
品番
EKMC1605111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【センシング距離】5m
長さ(mm)
26
寸法(mm)
26×13.3×16.6
高さ(mm)
16.6
センサータイプ
焦電型赤外線センサ
出力方式
デジタル
ピン数(ピン)
3
モード
【スイッチング】デジタル
動作温度(℃)
-20
出力電流
(最大)100μA
実装タイプ
スルーホール
最大供給電流(mA)
0.17