※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
ラムダコーティングバイピッチチェーン(NP仕様)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
25.4
注文コード
48156665
品番
RF2040S-LMCNP-L
参考基準価格(税別)
¥127
販売価格(税込)
¥95
販売価格(税別)
¥
86
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
25.4
リンク内幅W(mm)
7.95
タイプ
リンク単位
ローラ形式
S
材質(本体)
スチール
リンク内幅(mm)
7.95
表面処理
ニッケルメッキ
概略質量(kg/m)
0.51
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RF2040
プレート厚(mm)
1.5
平均引張強度(kN)
15.7
チェーン形式
ラムダコーティングバイピッチチェーン
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピン径D(mm)
3.97
プレート幅H(mm)
12
最大許容張力(kN)
2.65
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)