エスコ
エスコの ドリル
エスコの 鉄工用
エスコの ハイス鉄工用ドリル
ストレートドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1本(5本)
注文コード
48157210
品番
EA824FJ-11.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,871
販売価格(税別)
¥
2,610
バスケットに入れる
用途
【対応被削材】鉄
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
151
先端角(°)
118
刃先径(Φmm)
11.8
有効長(mm)
101
入数(本)
5