エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1本(5本)
注文コード
48157350
品番
EA824FJ-14.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,037
販売価格(税別)
¥
3,670
バスケットに入れる
用途
【対応被削材】鉄
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
160
先端角(°)
118
刃先径(Φmm)
14
有効長(mm)
108
入数(本)
5