エスコ
エスコの ドリル
エスコの 鉄工用
エスコの ハイス鉄工用ドリル
ストレートドリル(HSS)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48157465
品番
EA824FJ-20.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
用途
【対応被削材】鉄
材質
HSS(ハイス)
全長(mm)
205
先端角(°)
118
刃先径(Φmm)
20
有効長(mm)
140
入数(本)
1