ピン径D(mm)3.97リンク内幅W(mm)7.95サイドローラDS(mm)15.88プレート幅H(mm)12サイドローラHS(mm)7.8ピン長L1(mm)9.65ピン長L2(mm)17.9ピン長L3(mm)19.3ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)7.95材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーン取付方式千鳥形概略質量(kg/m)1.02ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RF2040プレート厚(mm)1.5チェーン形式サイドローラローラースチールローラローラ形式S取付間隔2L最大許容張力(kN)0.44