表面実装型 赤外線アレイセンサ AMG88シリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様【センシング距離】7m、赤外線アレイセンサGrid-EYE.パナソニックのGrid-EYEは、赤外線アレイセンサによる近接検知向けに設計されています。コンパクトなパッケージに8x8の赤外線センサアレイを搭載しています。Grid-EYE高精度センサは、高度なMEMSテクノロジーに基づいています。赤外線センサのグリッドを使用して、人体やその他の物体の熱(赤外線光)を検知します。グリッドで検出されたサイズで、人とセンサの間の距離が決定されます。たとえば、検出面積が小さいほどその人は遠くにいることに、検出面積が大きいほどその人は近くにいることになります。.特長と利点高ゲイン/低ゲインオプション8x8赤外線グリッドアレイ(64ピクセル)小型SMDパッケージデジタル出力製品の用途Grid-EYEは、機能を向上し、エネルギーを節約する用途向けに設計されています。オフィスや家庭環境で人の活動を検知して、エアコンや照明を制御するために使用します。自動ドアやエレベータで人を検知するのにも最適です。 注文コード48158584 品番AMG8833
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) アウトレット
¥5,4982,698
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
センサータイプ赤外線アレイセンサ 出力電流(mA)10 仕様【センシング距離】7m、赤外線アレイセンサGrid-EYE.パナソニックのGrid-EYEは、赤外線アレイセンサによる近接検知向けに設計されています。コンパクトなパッケージに8x8の赤外線センサアレイを搭載しています。Grid-EYE高精度センサは、高度なMEMSテクノロジーに基づいています。赤外線センサのグリッドを使用して、人体やその他の物体の熱(赤外線光)を検知します。グリッドで検出されたサイズで、人とセンサの間の距離が決定されます。たとえば、検出面積が小さいほどその人は遠くにいることに、検出面積が大きいほどその人は近くにいることになります。.特長と利点高ゲイン/低ゲインオプション8x8赤外線グリッドアレイ(64ピクセル)小型SMDパッケージデジタル出力製品の用途Grid-EYEは、機能を向上し、エネルギーを節約する用途向けに設計されています。オフィスや家庭環境で人の活動を検知して、エアコンや照明を制御するために使用します。自動ドアやエレベータで人を検知するのにも最適です。 モード【スイッチングモード】デジタル 実装タイプ表面実装 ピン数(ピン)14 最大供給電流(mA)4.5 寸法(mm)11.6×8×4.3 高さ(mm)4.3 長さ(mm)11.6 動作温度(℃)0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48158584
2020-04-27
用途:
入手困難なMLX90640の代替に
株式会社エスキューブド 様 (サービス業)

画素数的にMLX90640の1/12の64(8x8)しかないのですが、これを36x36に補間すると、それなりに使えるようになりました。ただし、元々の解像度が低いので、1m離れると輪郭は出ませんw

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする