エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの 管用タップ
(HSS)パイプタップ(PF)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48158628
品番
EA829JD-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
幅(mm)
5.5
全長(mm)
63
呼び
G1/8"×28