エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの 管用タップ
(HSS)パイプタップ(PF)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
80
呼び
G5/8"×14
注文コード
48158664
品番
EA829JD-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,653
販売価格(税別)
¥
4,230
バスケットに入れる
この商品は
全長・呼び
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。管用平行ねじ(G)用。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
幅(mm)
14.5
全長(mm)
80
呼び
G5/8"×14