椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの スプロケット・アイドラー
RFコンベヤチェーン用スプロケット(Sローラ)BW・BW1形
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チェーンNo.
RF204S
歯数
10
注文コード
48158756
品番
RF204S10T-BWN
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
チェーンNo.・歯数
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
22
チェーンNo.
RF204S
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
10
軸穴径(Φmm)
〜75
形状
Sローラ
チェーンピッチ(mm)
66.27
寸法
インチ系ピッチ
概略質量(kg)
10.6
表面処理
生仕様
寸法l(mm)
79
ピッチ径(Dp)(Φmm)
214.5
外径(Do)(Φmm)
228
歯形
S1
ハブ径D
H
(mm)
107
下穴径d(Φmm)
28
ハブタイプ
BW
寸法DL(mm)
90
ハブNo.
SB5