エスコ
エスコの バリアフリー商品
エスコの 手すり
アルミ製手すり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48160719
品番
EA951EL-77
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タッピンねじ付。左右兼用。握り部・アルミ(抗菌樹脂コーティング)、ブラケット部・樹脂製。
色
アイボリ
ねじピッチ(mm)
600×600
耐荷重(kg)
60
パイプ径(Φmm)
32
取付穴径(mm)
5