[Δ型]ホグリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(517個) 注文コード48161069 品番EA952BS-15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレススチール製。

用途金網やフェンスの取り付け、補修に。 質量(g)450 先端先丸 内寸(mm)かしめ:6.5 口幅(mm)20 線径(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塀・フェンスまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする