パッケージ/ケース0603
許容差±1%
定格電力(W)0.2
温度係数(ppm/℃)±200
テクノロジー厚膜
長さ(mm)1.6
奥行(mm)0.8
高さ(mm)0.45
シリーズERJP03
動作温度(℃)-55〜155
最小温度係数(ppm/℃)-200
終端スタイルタブ
仕様IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134.0603フォーマット耐サージ抵抗器、ERJP03Series-1%(10kΩ〜1MΩ).パナソニックERJP03耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。.AEC-Q200認定0.20Wの高定格電力耐サージ型標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性.用途.これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
規格AEC-Q200
抵抗(kΩ)91