エスコ
エスコの バルブ
エスコの バルブ関連部品
フランジロックアウト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48162137
品番
EA983T-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,160
販売価格(税別)
¥
25,600
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム、硬化鋼製。
材質(本体)
アルミニウム、硬化鋼
穴径(Φmm)
鍵穴:8.6
使用温度範囲(℃)
-40-93
適合パイプ径(Φmm)
88〜304
つかみ幅(mm)
最大:95〜274
適合ナット径(Φmm)
33〜47
注意
※南京錠は別売です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材