エスコ
エスコの 換気口
エスコの レジスター
エスコの 角型レジスター
軒天換気口[ステンレス製]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48162539
品番
EA997MG-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
ホワイトアクリル塗装仕上げ。
用途
屋根裏換気に。
付属品
ねじ×6本
材質
SUS304
外寸(mm)
100×440
有効換気面積(cm
2
)
68