極数4
仕様Housings for EMG Component Insertion. Moduface housings with a 20 mm、 22.5mm or 40 mm pitch are intended for mounting industrial electronic equipment such as interface circuits、 including complete control devices. These housings with screw-connection terminals offer quick snap-fit installation on common EN profiles.
材質ポリアミド
ピッチ(mm)5
定格電圧(V)630
定格電流(A)28
AWG30→12
RoHS指令(10物質対応)対応