ピッチ(mm)31.75
リンク内幅W(mm)9.53
タイプリンク単位
リンク内幅(mm)9.53
材質(本体)スチール
種類アタッチ付チェーン
ユニットリンク数-
概略質量(kg/m)1.3
ローラ径(Φmm)19.05
チェーンNo.RF2050
プレート厚(mm)2
平均引張強度(kN)27.5
チェーン形式バイピッチチェーン
ピン長L1(mm)10.3
ピン長L2(mm)12
ピン径D(mm)5.09
プレート幅H(mm)15
ローラ形式R
最大許容張力(kN)4.31
アタッチメント型式A1
アタッチメント間隔2L