曜日別特売
RF2050R-2LK2-U バイピッチチェーン K2 椿本チエイン 48163717

バイピッチチェーン K2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード48163717品番RF2050R-2LK2-U
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900
ピッチ(mm)31.75リンク内幅W(mm)9.53リンク数96タイプユニット単位リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチール種類アタッチ付チェーンユニットリンク数96概略質量(kg/m)1.3ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RF2050プレート厚(mm)2平均引張強度(kN)27.5チェーン形式バイピッチチェーンピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12ピン径D(mm)5.09プレート幅H(mm)15ローラ形式R最大許容張力(kN)4.31アタッチメント型式K2アタッチメント間隔2L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする