エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(HSS/細目/先)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48164316
品番
EA829JC-104
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,166
販売価格(税別)
¥
1,060
バスケットに入れる
HSS(ハイス)製。細目。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
幅(mm)
3.4
全長(mm)
45
呼び
M4×0.5
商品豆知識
ハンドタップの種類