ハンドタップ(HSS/細目/先)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48164350 品番 EA829JC-108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,452
販売価格(税別)
1,320

HSS(ハイス)製。細目。

用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック 幅(mm)4.9 全長(mm)50 呼びM8×0.75
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする