エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
(HSS)ハンドタップ(メートル細目)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48164386
品番
EA829JC-204
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,060
¥
849
バスケットに入れる
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途
【対応被削材】スチール(<800N/mm
2
)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
幅(mm)
3.4
全長(mm)
45
呼び
M4×0.5
商品豆知識
ハンドタップの種類