※Sローラ
椿本チエイン
椿本チエインの 伝導部品
椿本チエインの チェーン
椿本チエインの 特殊チェーン
ホローピンバイピッチチェーン
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リンク
ピッチ(mm)
31.75
ユニットリンク数
-
注文コード
48165047
品番
RF2050R-HP-L
参考基準価格(税別)
¥242
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・ユニットリンク数・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
31.75
リンク内幅(mm)
9.53
ユニットリンク数
-
材質(本体)
スチール
タイプ
リンク単位
種類
直乗せ搬送チェーン
チェーン形式
ホローピン
最大許容張力(kN)
3.14
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※チェーンのご注文は、3リンク以上、偶数リンクでの注文お願い致します。ジョイントリンクは別途ご購入下さい。