仕様ローラ形式:R
アタッチメント形式:A2
アタッチメント間隔:6L
寸法C(mm)15.9ピン径D(mm)4.97寸法H(mm)21寸法K(mm)11.9寸法L1(mm)10.3寸法L2(mm)12寸法N(mm)23.8寸法O(mm)5.2ピッチP(mm)31.75寸法S(mm)10.9寸法T(mm)2リンク内幅W(mm)9.53寸法X(mm)24.2寸法X2(mm)24.2寸法h(mm)15ローラ外径(R)(Φmm)19.05リンク内幅(mm)9.53種別高精度仕様材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150概略質量(kg/m)1.72使用チェーンRF2050最大許容張力kN(kgf)1.27付加質量(kg)0.006(アタッチメント1個当たり)チェーン形式ニードルブシュチェーンローラ形式R最大許容張力(kN)1.27アタッチメント型式A2アタッチメント間隔6L