曜日別特売
RF2050R-NBH-9LA2-L ニードルブシュチェーン(高精度仕様) 椿本チエイン 48166124

 

RF2050R-NBH-9LA2-L ニードルブシュチェーン(高精度仕様) 椿本チエイン 48166124
RF2050R-NBH-9LA2-L ニードルブシュチェーン(高精度仕様) 椿本チエイン 48166124
RF2050R-NBH-9LA2-L ニードルブシュチェーン(高精度仕様) 椿本チエイン 48166124
RF2050R-NBH-9LA2-L ニードルブシュチェーン(高精度仕様) 椿本チエイン 48166124
RF2050R-NBH-9LA2-L ニードルブシュチェーン(高精度仕様) 椿本チエイン 48166124

ニードルブシュチェーン(高精度仕様)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1リンクピッチP(mm)31.75注文コード48166124品番RF2050R-NBH-9LA2-L
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様
ローラ形式:R
アタッチメント形式:A2
アタッチメント間隔:9L
寸法C(mm)15.9ピン径D(mm)4.97寸法H(mm)21寸法K(mm)11.9寸法L1(mm)10.3寸法L2(mm)12寸法N(mm)23.8寸法O(mm)5.2ピッチP(mm)31.75寸法S(mm)10.9寸法T(mm)2リンク内幅W(mm)9.53寸法X(mm)24.2寸法X2(mm)24.2寸法h(mm)15ローラ外径(R)(Φmm)19.05リンク内幅(mm)9.53種別高精度仕様材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン使用温度範囲(℃)-10~150概略質量(kg/m)1.72使用チェーンRF2050最大許容張力kN(kgf)1.27付加質量(kg)0.006(アタッチメント1個当たり)チェーン形式ニードルブシュチェーンローラ形式R最大許容張力(kN)1.27アタッチメント型式A2アタッチメント間隔9L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
※使用温度に適した潤滑油をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする