エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
(SKS2)ハンドタップ(メートル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
M20×1.0
注文コード
48166529
品番
EA829DB-20D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
JISV級。
用途
【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
材質
SKS_2
幅(mm)
12
全長(mm)
80
呼び
M20×1.0
商品豆知識
ハンドタップの種類