RF2050R-NC-8LA2-L ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48166535

 

RF2050R-NC-8LA2-L ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48166535
RF2050R-NC-8LA2-L ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48166535
RF2050R-NC-8LA2-L ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48166535
RF2050R-NC-8LA2-L ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48166535
RF2050R-NC-8LA2-L ニードルケージチェーン 椿本チエイン 48166535

ニードルケージチェーン

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1リンクピッチ(mm)31.75注文コード48166535品番RF2050R-NC-8LA2-L
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
ピン径D(mm)5.09リンク内幅W(mm)9.53プレート幅H(mm)21プレート幅h(mm)15ピン長L1(mm)10.3ピン長L2(mm)12ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)9.53材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン概略質量(kg/m)1.72ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RF2050プレート厚(mm)2チェーン形式ニードルケージチェーンローラ形式R最大許容張力(kN)0.69アタッチメント型式A2アタッチメント間隔8L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする