(SKS2)ハンドタップ(メートル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48166538 品番 EA829DB-22B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490

JISV級。

用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 材質SKS_2 幅(mm)13 全長(mm)95 呼びM22×2.0
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする