真鍮線

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48167134 品番 EA951AE-2.6A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
材質真鍮 質量(g)1 長さ(m)22 引張強度(kg)195 番手12 線径(mm)約2.6
注意
※重量が基準となりますので長さは多少異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする