エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振マット
防振ゴム(低反発)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(4枚)
注文コード
48167186
品番
EA979AA-3
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,300
¥
1,898
バスケットに入れる
低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用。振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で、色移りもしにくい万能タイプの防振ゴムです。
用途
ドラム式洗濯機等に。
材質
ブチル系ゴム
寸法(mm)
91×91×13
入数(枚)
4
耐荷重(kg)
120〜150