ワイパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4袋) 注文コード48168315 品番EA928AB-36D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,772
販売価格(税別)
2,520

シートは両面使えます。ミクロ繊維とネットを合わせ、高い捕集力と強度を同時に実現。髪の毛・埃をからめとり、皮脂汚れ・砂埃を除去。洗浄成分を含んだウェットタイプ。除菌・消臭効果を発揮し99%除菌。香りは「リセッシュ除菌EX香りが残らないタイプ」と同じ香調の香りです。

用途EA928AB-37A用ウェットシート。飲食店、フィットネス・公衆浴場、病院・介護施設、食品加工などの業務用に。 質量(g)1300 入数(枚)30 シートサイズ(mm)540×205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする