マックスアルミ用ドリル ACD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48168988 品番 ACD-0730
参考基準価格(税別)¥16,390 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。

材質超硬合金 全長(mm)80 溝長(mm)40 シャンク径(Φmm)7.3 先端角(°)130 ドリル径(Φmm)7.3 刃径公差+0〜-0.01 ねじれ角(°)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする