ATOM(サイトウ製作所)
ATOM(サイトウ製作所)の ドリル
ATOM(サイトウ製作所)の 鉄工用
ATOM(サイトウ製作所)の 超硬鉄工用ドリル
マックスアルミ用ドリル ACD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全95種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48169006
品番
ACD-0750
参考基準価格(税別)
¥18,480
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
材質
超硬合金
全長(mm)
80
溝長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
7.5
先端角(°)
130
ドリル径(Φmm)
7.5
刃径公差
+0〜-0.01
ねじれ角(°)
40