パッケージ/ケース1210
許容差±5%
定格電力(W)0.5
温度係数(ppm/℃)±200
テクノロジー厚膜
長さ(mm)3.2
奥行(mm)2.5
高さ(mm)0.6
シリーズERJP14
動作温度(℃)-55〜155
ケース形状モールド
仕様IEC60115-8、JISC5201-8、EIAKRC-2134.1210型耐サージ抵抗器、ERJP14シリーズ-5%.パナソニックERJP14耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。.特長と利点.AEC-Q200認定0.50Wの高定格電力耐サージ型標準の膜抵抗器よりも優れたサージ特性.用途.これらのチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に使用できます。
抵抗(kΩ)1.5