Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECQUAAFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
電圧(V)
AC275、AC310
注文コード
48170703
品番
ECQUAAF154T1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
17.5
高さ(mm)
13
取付方式
スルーホール
奥行(mm)
6
規格
AEC-Q200
電圧(V)
AC275、AC310
シリーズ
ECQUA
端子の種類
はんだ
許容差
±10%
アプリケーション
自動車
抑制クラス
X2
静電容量(nF)
150