4枚刃エンドミル AES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48173565 品番 AES-41000
参考基準価格(税別)¥18,520 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高剛性4枚刃で溝加工から側面加工まで対応出来ます。

材質超微粒子合金 刃数4 全長(mm)70 刃長(mm)25 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 全長L(mm)70 表面処理ノンコート 径D(Φmm)10 刃径公差+0〜-0.02 シャンク径d(Φmm)10 刃長l(mm)25 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする