4枚刃エンドミル AES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48173574 品番 AES-41100
参考基準価格(税別)¥19,790 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高剛性4枚刃で溝加工から側面加工まで対応出来ます。

材質超微粒子合金 刃数4 全長(mm)75 刃長(mm)25 シャンク径(Φmm)12 刃径(Φmm)11 全長L(mm)75 表面処理ノンコート 径D(Φmm)11 刃径公差+0〜-0.02 シャンク径d(Φmm)12 刃長l(mm)25 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする